Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH)
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH) - 1
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH) - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH)

Lugege artikli kirjeldust

8 toodet saadaval
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
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korr. kaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmas., põllumaj. sõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele aladele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse korr. kaitsenõuded.



ZFSH korrosioonikindlus on järgmine:



  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


* Soovituslikud väärtused: Põhimetalli korr. puudumine keermeta kohtades soolaudu test. ISO9227 NSS kohaselt

Märkus

Nimetus „ZFSH“ on järgmise tähendusega:


Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedast värvi, ilma hõõrdetegurit muutva määrdega.