Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsingitud kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBH) seibid sobivad kõrge korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse. Need on programmi tsink-nikli musta (ZNBHL) pinnaga kruvide ja mutrite ideaalne visuaalne ja funktsionaalne täiendus.
Korrosioonikindlus:
- Seibid ≥ M2–360 h*
- Seibid ≥ M4–480 h*
- Seibid ≥ M10–720 h*
- * Põhimetalli korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt
Ülevaade eelistest:
- Korrosioonikindlus kuni 720 tundi mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS
- Kroom(VI)vaba
- Soojusmahtuvus kuni 120°C
- Ühtlane katte jaotus
- Funktsionaalne ja dekoratiivne
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!