Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Läätspeaga polt H-ristsüvendiga ISO 7047, must tsink-nikeldatud 4.8 teras (ZNBHL)
Läätspeaga polt H-ristsüvendiga ISO 7047, must tsink-nikeldatud 4.8 teras (ZNBHL) - 1
Läätspeaga polt H-ristsüvendiga ISO 7047, must tsink-nikeldatud 4.8 teras (ZNBHL) - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Läätspeaga polt H-ristsüvendiga ISO 7047, must tsink-nikeldatud 4.8 teras (ZNBHL)

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Galvaniseeritud kroomi (VI)-vaba tsink-nikkelkattega (ZNBHL must või ZNSHL hõbe) kinnitusvahendid sobivad kasutamiseks suurima korrosiooniriskiga. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).



Kokkuvõte eelistest:



  • Korrosioonikindlus kuni 720 tundi mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS

  • Reg. hõõrdeteg. vahem. 0,09-0,14 μ integ. määrdeos. pealisk. tõttu
  • Termiline vastupidavus kuni 120 °C

  • Ühtlane katte jaotus

  • Funktsionaalne ja dekoratiivne

Märkus

ISO 7047 asendab DIN 966 | Standardid pole täielikult võrdväärsed | Mõni pea kõrgus ja läbimõõt muudetud | Keerme pikkused muudetud | tugevusklassid 5.8 ja 8.8 välja jäetud | Ristsüvendi läbistussügavused muudetud.