Fiksaatoriga kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk) ISO 7040, teras 8, tsingitud, (A2K)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Fiksaatoriga kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk) ISO 7040, teras 8, tsingitud, (A2K)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
ISO 7040 asendab DIN 982 | Teat. piiratud sarnasus | keermed M7, M18, M22 eemald. | keermed M3, M4, M30 ja M36 lisatud | mutrikõrgust muudet. | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muudet. 16 mm, 18 mm ja 21 mm peale | peenkeere standardis ISO 10512 | tugevuskl. 12 eemaldat. | ISO 7040 kehtib tugevusklasside 5, 8, 10.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!