Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kuuskantpeitepeaga ISO 4762, terase tugevusklass 8.8, tsingi-nikliga kaetud, hõbedane (ZNSHL)
Kuuskantpeitepeaga ISO 4762, terase tugevusklass 8.8, tsingi-nikliga kaetud, hõbedane (ZNSHL) - 1
Kuuskantpeitepeaga ISO 4762, terase tugevusklass 8.8, tsingi-nikliga kaetud, hõbedane (ZNSHL) - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Kuuskantpeitepeaga ISO 4762, terase tugevusklass 8.8, tsingi-nikliga kaetud, hõbedane (ZNSHL)

Lugege artikli kirjeldust

3 toodet saadaval
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
Tsingitud kroom(VI)-vaba hõbedase tsink-nikkelkattega (ZNSHL) kinnitusvahendid sobivad kõrge korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).



Korrosioonikindlus:



  • Läbimõõt ≥ M2 – 360h*

  • Läbimõõt ≥ M4 – 600h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Põhimetalli korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt


Eelised:



  • Korrosioonikindlus kuni 720 h põhimetalli korrosiooni vastu DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt

  • Kroom(VI)vaba

  • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu

  • Termiline taluvus kuni 120°C

  • Ühtlane katte jaotus

  • Funktsionaalne ja dekoratiivne
Märkus

ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeermestik üle viidud ISO 12474-le.