Sisekuuskantpoltide valikuga
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Sisekuuskantpoltide valikuga
1040 osa süsteemi kohvris 4.4.1. ISO 4762, teras 8.8, tsingitud, passiveeritud sinine (A2K)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Komplekt, 1040 osa
- 100 sisekuuskantpolti M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 mm
- 100 sisekuuskantpolti M5 x 10 / M5 x 16 mm
- 80 sisekuuskantpolti M5 x 20 mm
- 50 sisekuuskantpolti M5 x 25 / M5 x 30 mm
- 50 sisekuuskantpolti M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 sisekuuskantpolti M6 x 25 / M6 x 30 mm
- 30 sisekuuskantpolti M6 x 40 mm
- 30 sisekuuskantpolti M8 x 16 / M8 x 20 mm
- 20 sisekuuskantpolti M8 x 25 / M8 x 30 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!