Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Sisekuuskantpolt
ISO 4762, teras, tugevusklass 8.8, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.
ZFSHLi korrosioonikindlus on:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:
- Tsinkhelveskate, pinnakattega, hõbedase värvusega, hõõrdumisväärtusega reguleeritud määrimine.
- Korrigeeritud hõõrdetegur vahemikus 0.09μ - 0.14μ tänu integreeritud määrdeosakestega pinnakattele
ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeermestik üle viidud ISO 12474-le.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!