Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K) - 1
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K) - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

Lugege artikli kirjeldust

207 toodet saadaval
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
Märkus

ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.