Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sisekuuskantpolt ISO 4762, 12.9 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)
Sisekuuskantpolt ISO 4762, 12.9 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL) - 1
Sisekuuskantpolt ISO 4762, 12.9 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL) - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Sisekuuskantpolt ISO 4762, 12.9 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

Lugege artikli kirjeldust

17 toodet saadaval
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
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.



ZFSHLi korrosioonikindlus on:


  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


    • Tsinkhelveskate, pinnakattega, hõbedase värvusega, hõõrdumisväärtusega reguleeritud määrimine.

    • Korrigeeritud hõõrdetegur vahemikus 0.09μ - 0.14μ tänu integreeritud määrdeosakestega pinnakattele

    Märkus

    ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeermestik üle viidud ISO 12474-le.