Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 roostevaba teras, ≥ M24 A2-50 roostevaba teras
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 roostevaba teras, ≥ M24 A2-50 roostevaba teras - 1
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 roostevaba teras, ≥ M24 A2-50 roostevaba teras - 2
Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 roostevaba teras, ≥ M24 A2-50 roostevaba teras - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Sisekuuskantpolt ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 roostevaba teras, ≥ M24 A2-50 roostevaba teras

Lugege artikli kirjeldust

33 toodet saadaval
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
Märkus

ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeermestik üle viidud ISO 12474-le.