Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kuuskantmutter, madal profiil ISO 4035 teras FK05 tsinkhelves, hõbedane (ZFSHL)
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mis nõuavad sõidukiehituse standardseid korrosioonikaitsenõudeid.
ZFHSL-i korrosioonikindlus on järgmine:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:
- Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedane, hõõrdetegurit muutva määrdega.
- Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09μ – 0,14μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
ISO 4035 asendab DIN 439-2 (faasiga) | Mõningane sarnasus | Roostevabast terasest tugevusklass muudeti 50-lt 025-le ja 70-lt 035-le | M10, M12, M14, M22 puhul muudeti võtmete suurust | M1.8 nimiläbimõõt eemaldati | ISO 4035 reguleerib ainult standardkeerme | Peenkeere viidi üle standarile ISO 8675.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!