Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kuuskantmutter
ISO 4032, galvaniseeritud teras 8 paks kiht passiveeritud (VZD)
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Galvaniseeritud kroom(VI)-vaba tsingi paksu kihi passiveerimisega (VZD) ühenduselemendid pakuvad tulevikukindlat alternatiivi kroom(VI) sisaldavatele pindadele. Kate koosneb kroom(III)-põhise passiveerimisega tsingikihist.
Ülevaade eelistest:
- Kroom(VI)-vaba alternatiiv A2C-le või A3C-le
- Soojusmahtuvus kuni 120°C
- Ühtlane katte jaotus
ISO 4032 asendab DIN 934 | Pole sarnane | nom. Ø muudet. | mõned mutrikõr. muudet. | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | ainult stan. keere | peenkeere viidi üle stand. ISO 8673.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!