Kuuskantmutter ISO 4032, hõbedane tsink-nikeldatud 6 teras (ZNSHR)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kuuskantmutter ISO 4032, hõbedane tsink-nikeldatud 6 teras (ZNSHR)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsingitud kroom(VI)-vaba tsink-nikkelkattega kinnitusvahendid sobivad suure korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).
Eelised:
- Alusmaterjali korrosioonikindlus kuni 720 tundi kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS
- Reg. hõõrdeteg. vahem. 0,12-0,18 μ integ. määrdeos. pealisk. tõttu
- Soojusmahtuvus kuni 120°C
- Ühtlane katte jaotus
- Funktsionaalne ja dekoratiivne
Märkus
ISO 4032 asendab DIN 934 | Pole sarnane | nom. läbim. muudet. | mõned mutrikõr. muudet. | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | ainult stan. keere | peenkeere viidi üle stand. ISO 8673.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!