Kuuskantmutter ISO 4032 polüamiid 6.6 naturaalne valge
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kuuskantmutter ISO 4032 polüamiid 6.6 naturaalne valge
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Meetermõõdustikus keere
- Tõmbetugevus 60-80 N/mm²
- Vastupidav mineraalõlidele, bensiinile ja nõrk. lahustitele.
- Temperatuurikindlus -40°C kuni +150°C
- Veeimavus 8-10%
Märkus
ISO 4032 asendab DIN 934 | Pole sarnane | nom. Ø muudet. | mõned mutrikõr. muudet. | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | ainult stan. keere | peenkeere viidi üle stand. ISO 8673.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!