Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sisekuuskandiga stopperkruvi ISO 4029 A4 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta
Sisekuuskandiga stopperkruvi  ISO 4029 A4 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta - 1
Sisekuuskandiga stopperkruvi  ISO 4029 A4 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta - 2
Sisekuuskandiga stopperkruvi  ISO 4029 A4 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Sisekuuskandiga stopperkruvi ISO 4029 A4 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta

Lugege artikli kirjeldust

36 toodet saadaval
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
Märkus

Kõvadusklass 21H vastab kõvadusele 210 HV



Ots:


A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvidei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.



ISO 4029 asendab DIN 916 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.