Tapp otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4028 A4 roostevaba teras, 21H, tavaline
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tapp otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4028 A4 roostevaba teras, 21H, tavaline
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
Kõvadusklass 21H vastab kõvadusele 210 HV
Vihje:
A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.
ISO 4028 asendab DIN 915 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Kasutusele võetud roostevaba terase kõvadusklassid.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!