Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sisekuuskant stopperkruvi terava otsaga ISO 4027 A4 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta
Sisekuuskant stopperkruvi terava otsaga ISO 4027 A4 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta - 1
Sisekuuskant stopperkruvi terava otsaga ISO 4027 A4 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta - 2
Sisekuuskant stopperkruvi terava otsaga ISO 4027 A4 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Sisekuuskant stopperkruvi terava otsaga ISO 4027 A4 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta

Lugege artikli kirjeldust

3 toodet saadaval
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
Märkus

Kõvadusklass 21H vastab kõvadusele 210 HV



Standardne otsa nurk on 90°, kuid väga väikestel pikkustel on nurk 120°.



Vihje:


A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neid võib kasutada koormuste tõmbamiseks.



ISO 4027 asendab DIN 914 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks välja jäetud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.