Lameda otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4027 A2 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Lameda otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4027 A2 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
Kõvadusklass 21H vastab kõvadusele 210 HV
Standartne otsa nurk on 90°, kuid väga väikestel pikkustel on nurk 120°.
Ots:
A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neid võib kasutada koormuste tõmbamiseks.
ISO 4027 asendab DIN 914 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks välja jäetud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!