Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tömbi otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4026 A2 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta
Tömbi otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4026 A2 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta - 1
Tömbi otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4026 A2 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta - 2
Tömbi otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4026 A2 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Tömbi otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4026 A2 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta

Lugege artikli kirjeldust

10 toodet saadaval
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
Märkus

Kõvadusklass 21H vastab kõvadusele 210 HV



Ots:


A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.



ISO 4026 asendab DIN 913 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.