Stopperkruvide komplekt 540 osa kohvris 4.4.1
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
- Stopperkruvid M5, M6 ja M8
- DIN EN ISO 4026 sisekuuskandi ja tömbi otsaga (varemalt DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 sisekuuskandi ja lameda koonusotsaga (varemalt DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 sisekuuskandi ja tapp otsaga (varemalt DIN 915)
Märkus
Kõvadusklass 45H vastab kõvadusele 450 HV
Terasest stopperkruvid on ette nähtud kasutamiseks ainult kokkusurumise all (vt ka DIN EN ISO 898-5). Tüüpilised kasutusalad hõlmavad reguleerimisrõngasse kinnitamist või vastasosale surve avaldamist. Terasest stopperkruvid on seetõttu äärmiselt kõvad, et tagada kuuskantpesa väändetugevus pingutamisel/lahtikeeremisel.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!