Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017 kuumtsingitud 8.8U teras (TZN)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017 kuumtsingitud 8.8U teras (TZN)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Valmistatud alamõõdulise keermega tolerantsiklassis 6AZ (keermeskeem) enne pinnakatte pealekandmist (DIN EN ISO 10684).
- Polt on pärast kuumtsinkimist ISO-ühilduv.
- Polte ei tohi kasutada ülemõõdulise keermega mutritega. See võib tekitada poltliidetes probleeme ja põhjustada ühenduse kahjustumist.
Märkus
Kontrollitud CE-märgistusega ehitustooted => SB-komplektid vastavalt DIN EN 15048-1 võivad olla varustatud toote eesliite numbritega: 00594. (kuuskantpeaga poldid) ja 00595.. (kuuskantpeaga täiskeermega poldid).
ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!