Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras, tugevusklass 8.8, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras, tugevusklass 8.8, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL) - 1
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras, tugevusklass 8.8, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL) - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras, tugevusklass 8.8, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)

Lugege artikli kirjeldust

33 toodet saadaval
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
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.



ZFHSL-i korrosioonikindlus on järgmine:



  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*

  • * Soovituslikud väärtused: Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudutestimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS.


Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:



  • Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedane, hõõrdetegurit muutva määrdega.

  • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
Märkus

ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.