Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras, tugevusklass 8.8, tsink-nikkel, must (ZNBHL)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras, tugevusklass 8.8, tsink-nikkel, must (ZNBHL)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsingitud kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBHL) kinnitusvahendid sobivad kõrge korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).
Korrosioonikindel:
- Läbimõõt ≥ M2 – 360h*
- Läbimõõt ≥ M4 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
- *Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolasudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS
Ülevaade eelistest:
- Korrosioonikindlus kuni 720 h mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS
- Kroom(VI)vaba
- Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
- Soojusmahtuvus kuni 120 °C
- Ühtlane katte jaotus
- Funktsionaalne ja dekoratiivne
Märkus
ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!