Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, terase tugevusklass 8.8, tsingi-nikliga kaetud, hõbedane (ZNSHL)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, terase tugevusklass 8.8, tsingi-nikliga kaetud, hõbedane (ZNSHL)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsingitud kroom(VI)-vaba tsingi-nikkelkattega hõbekattega (ZNSHL) kinnitusdetailid sobivad kõrge korrosiooniriskiga rakenduste jaoks. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).
Korrosioonikindel:
- Läbimõõt ≥ M2 - 360 h*
- Läbimõõt ≥ M4 - 600 h*
- Läbimõõt ≥ M10 - 720 h*
- *Soolapritsikatsetes vastavalt standardile DIN EN ISO 9227 NSS ei esine põhimetalli korrosiooni keermeta piirkondades
Ülevaade eelistest:
- Korrosioonikindlus kuni 720 tundi mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS
- Kroom(VI)vaba
- Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
- Soojusmahtuvus kuni 120 °C
- Ühtlane katte jaotus
- Funktsionaalne ja dekoratiivne
Märkus
ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!