Kuuskantpeaga poldid, täiskeere, komplekt
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kuuskantpeaga poldid, täiskeere, komplekt
685 osa süsteemi kohvris 4.4.1. ISO 4017/DIN 933, 8.8 tsingitud teras, (A2K)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Komplekt, 685 osa
- 100 kuuskantpolti M6 x 12 / 16 / 20
- 80 kuuskantpolti M6 x 25
- 80 kuuskantpolti M8 x 16
- 50 kuuskantpolti M8 x 20 / 25
- 40 kuuskantpolti M8 x 30
- 25 kuuskantpolti M10 x 20 / 25
- 20 kuuskantpolti M10 x 30
- 15 kuuskantpolti M10 x 40
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!