Kuuskantpolt, mille keermestus ulatub surveanuma konstruktsiooni jaoks kuni peani ISO 4017, teras 5.6, tsingitud, (A2K)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kuuskantpolt, mille keermestus ulatub surveanuma konstruktsiooni jaoks kuni peani ISO 4017, teras 5.6, tsingitud, (A2K)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga poldid surveanumate ehitamiseks vastavalt AD-määrustele. AD 2000 tegevusjuhendi dokumendid on koostanud „surveanumate töörühm“
Märkus
- DIN EN ISO 4017 standardile vastavad kuuskantpoldid, tugevusklass 5.6, kasutatakse koos DIN EN ISO 4032 standardile vastavate kuuskantmutritega, tugevusklass 5-2.
- TÜV tunnustatud mark. Vastavad AD/AD 2000 tegevusjuhendi W 7/1 (endine W 7) tingimustele seoses katsesertifikaadist 3.1 loobumisega (vastavalt standardile DIN EN 10204). Vt VdTÜV materjali andmeleht 1253/4. „VdTÜV andmeleht 1253/4“ sisaldab Saksa Tehnilise Järelevalveorganisatsiooni (TÜO) eksperdi poolt kontrollitud poltide ja mutrite tootjaid. Tooted on märgistatud tootja koodi ja tugevusklassiga.
ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!