Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, A2-50 ja A2-70 roostevaba teras, pinnakatteta
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, A2-50 ja A2-70 roostevaba teras, pinnakatteta
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
ISO 4017 asendab DIN 933 | Standardid on samaväärsed | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud. A2-70 tugevus kuni nimisuurusega M24 (kaasa arvatud) | Üle nimisuuruse M27 tugevus vähemalt A2-50
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!