Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014, tsingitud 10.9 teras paksukihilise passiveerimisega (VZD)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014, tsingitud 10.9 teras paksukihilise passiveerimisega (VZD)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Galvaniseeritud kroom(VI)-vaba tsingi paksu kihi passiveerimisega (VZD) ühenduselemendid pakuvad tulevikukindlat alternatiivi kroom(VI) sisaldavatele pindadele. Kate koosneb kroom(III)-põhise passiveerimisega tsingikihist.
Ülevaade eelistest.
- Kroom(VI)-vaba alternatiiv A2C-le või A3C-le
- Soojusmahtuvus kuni 120 °C
- Ühtlane katte jaotus
Märkus
ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt M10, M12, M14 ja M22 puhul muudetud.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!