Tõmbneet, avatud, needi naelaosa ja madala peaga ISO 15977, ümarpea, alu./teras
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tõmbneet, avatud, needi naelaosa ja madala peaga ISO 15977, ümarpea, alu./teras
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Stand. „ISO toode“ stand. katsekrit. (vt DIN EN ISO 14589)
- Hülss: Alumiinium AlMg 2.5
- Nael: Tsingitud teras, (A2K)
Märkus
Järgida EN ISO 15977-L määratletud suuruseid ja tolerantse.
Tõmbejõud ja lõikejõud ISO 15977 klassi L kohased
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!