Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Ümarpeapolt TX peaga ISO 14583, teras, tugevusklass 8.8, tsink-nikkel, must (ZNBHL)
Ümarpeapolt TX peaga ISO 14583, teras, tugevusklass 8.8, tsink-nikkel, must (ZNBHL) - 1
Ümarpeapolt TX peaga ISO 14583, teras, tugevusklass 8.8, tsink-nikkel, must (ZNBHL) - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Ümarpeapolt TX peaga ISO 14583, teras, tugevusklass 8.8, tsink-nikkel, must (ZNBHL)

Lugege artikli kirjeldust

7 toodet saadaval
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
Tsingitud kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBHL) kinnitusvahendid sobivad kõrge korrosiooniriskiga rakendusteks. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).



Korrosioonikindel:



  • Läbimõõt ≥ M2 – 360h*

  • Läbimõõt ≥ M4 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • *Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu pihustus testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS


Ülevaade eelistest.



  • Korrosioonikindlus kuni 720 tundi mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS

  • Kroom(VI)vaba

  • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ - 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu

  • Soojusmahtuvus kuni 120 °C

  • Ühtlane katte jaotus

  • Funktsionaalne ja dekoratiivne
Märkus

Tõstab paigalduskiirust



Kui elemendid ühendatakse TX kinnituvahendite abil, kandub otsiku jõud üle ajami külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskant otsikute puhul. Sellel on hulk eeliseid:


  • Tööriist kulub vähem

  • Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt

  • Pinnakate ei saa kahjustada

  • Ei loperda

  • Polt asetseb kindlalt


TX süvendid vastavad standardile DIN EN ISO 10664


  • Tänu sellele on TX peadega kinnitusvahendid standardiseeritud ja neid saab kasutada kõikjal maailmas