Ümarpeapolt TX peaga ISO 14583, A2-70 roostevaba teras, pinnakatteta
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Ümarpeapolt TX peaga ISO 14583, A2-70 roostevaba teras, pinnakatteta
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõstab paigalduskiirust
Kui elemendid ühendatakse TX kinnituvahendite abil, kandub otsiku jõud üle ajami külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskant otsikute puhul. Sellel on hulk eeliseid:
- Tööriist kulub vähem
- Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt
- Pinnakate ei saa kahjustada
- Ei loperda
- Polt asetseb kindlalt
TX süvendid vastavad standardile DIN EN ISO 10664
- Tänu sellele on TX peadega kinnitusvahendid standardiseeritud ja neid saab kasutada kõikjal maailmas
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!