Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Peitpeapoldid kuuskant peaga ISO 14581, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta
Peitpeapoldid kuuskant peaga ISO 14581, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta - 1
Peitpeapoldid kuuskant peaga ISO 14581, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Peitpeapoldid kuuskant peaga ISO 14581, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta

Lugege artikli kirjeldust

9 toodet saadaval
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
Paigalduse tootlikkuse tõus



Kui elemendid ühendatakse (TX) kinnituvahendite abil, kandub jõud üle suure pindala üle otsiku külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskandi puhul. Sellel on hulk eeliseid:


  • Tööriist kulub vähem

  • Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt

  • Pinnakate ei saa kahjustada

  • Ei loperda

  • Polt paikneb kindlalt


TX süvendid vastavad standardile DIN EN ISO 10664


  • Tänu sellele on TX peadega kinnitusvahendid standardiseeritud ja neid saab kasutada kõikjal maailmas

Märkus
  • ISO 14581 peitpeapoltide pea mõõtmed on mõõdetud vastavalt standardile ISO 7721

  • Mõned lühikeste mõõtmetega poldid on keermestatud kuni peani, vt ISO 14581

  • ISO 14581 kohased peitpeapoldid peavad vastama ISO 15065 nõuetele