Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kuuskantmutter, madala profiiliga, lukustusrõngaga (mittemetallist lukustusrõngas) ISO 10511, teras, tugevusklass 5, tsink-nikkel, must (ZNBHL)
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsingitud kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBHL) kinnitusvahendid sobivad kõrge korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).
Korrosioonikindlus:
- Läbimõõt ≥ M2 – 360h*
- Läbimõõt ≥ M4 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
- * Põhimetalli korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt
Ülevaade eelistest:
- Korrosioonikindlus kuni 720 h põhimetalli korrosiooni vastu DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt
- Kroom(VI)vaba
- Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
- Soojusmahtuvus kuni 120°C
- Ühtlane katte jaotus
- Funktsionaalne ja dekoratiivne
ISO 10511 asendab DIN 985 | Teatav piiratud sarnasus | Keermed M7, M18, M22, M27, M33 ja keermed nom. läbim. > M36 eemaldati | Peenkeere eemald. | Mutri kõrgus muudet. | M10, M12, M14 keermete võtme mõõt muudet. 16, 18 ja 21 mm peale | Tugevuskl. muudeti 04 ja 05 peale.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!