MX2 KONDITSIONEERIMISSEADE + ARVESTI 12 BAARI
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
MX2 KONDITSIONEERIMISSEADE + ARVESTI 12 BAARI
MX2-SEERIA HOOLDUSSEADMED suurustes 3/8” ja ½”
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Täpne rõhu reguleerimine
- Integreeritud manomeeter (saab asendada traditsioonilisega)
- Modulaarne, lai kombineeritav sortiment
- Töörõhu vahemik 0 kuni 16 baari
- Standardne filtreerimiskiirus 25 μm
- Voolukiirus 6,500 l/min
- Kasutusnäited: tööstuslikud pneumotorustikud, remonditöökodade pneumotorustikud, suured kompressorid
MärkusToode 0699 009 222 postimüügi teel
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!