Multinorm jope, Hi-Vis
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Multinorm jope, Hi-Vis
Sobib keevitamiseks ja tuletöödeks, kaitseb kasutajat elektrikaare ja staatilise elektri ohtude eest
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Töödeldud tulekindlaks
- Kaitsev püstkrae
- Pikendatud seljaosa, palistusel reguleeritavad takjakinnitused
- Kiirgusmõõturi hoideaas
- Takjakinnitusega tõmblukk ilmastikuklapi all
- Tõmblukuga küljetaskud
- Tõmblukuga rinnatasku, ID-kaardi tasku, mille saab peita klapiga rinnataskusse peituv – tulekaitse puudub, hoida kasutamise ajal peidetuna
- Pliiatsitasku
- Reguleeritav takjakinnitus mansettidel
- Leeki summutavad pealeõmmeldud helkurid
- Keemiline kaitse, EN 13034: 2005+A1:2009 tüüp 6, uuendatakse iga 6. pesukorra järel
- EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611:2015 klass 1 A1+A2
- IEC 61482-2:2018 ATPV 17cal/cm2, APC 1
- EN 1149-5:2018
- EN 13034: 2005+A1:2009 tüüp 6
- EN ISO 20471:2013 klass 2; klass 3 pükstega kandmisel
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!