Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Heli summutav plaat
Hoiab ära vibratsioonimüra salongis, mida põhjustavad vibreerivad keredetailid, nagu rattakoobas, kardaantunnel, põrandad, uksed ja muud küljeosad.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Tugev polüpropüleenkattega bituumenplaat, isekleepuv
- Kõrge kleepuvustugevus
- Praktiliselt purunematu
- Vastupidav veele, nõrkadele hapetele, leeliselistele lahustele jne.
- Temperatuurikindel –30°C kuni +80°C (1 tund temperatuuril +180°C)
Hoiab ära vibratsioonimüra salongis, mida põhjustavad vibreerivad keredetailid, nagu rattakoobas, kardaantunnel, põrandad, uksed ja muud küljeosad.
Kleebitav pind peab olema puhas, rasvavaba ja kuiv. Harvadel juhtudel võib liimimine põhjustada probleeme, eriti värskelt värvitud pindadel (tasandusaine), aga ka vasartooniga viimistlusel vms (vähenenud kontaktpind). Soovitatav on teha eeluuringud. Peale kattematerjali (paber või kile) eemaldamist pressitakse Würthi heliisolatsiooniplaat kleepuva poolega allapoole. Täiusliku nakkuvuse saavutamiseks peavad omavahel liimitavad materjalid olema 20-25 ºC temperatuuriga ja õhupatjade vältimiseks tuleks need rulliga kokku suruda. Osade vertikaalne või pea kohal ladustamine on lubatud kõige varem 1 tund pärast ühendamist.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!