Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Harjasketas
Metallide, betooni, looduskivi, puidu ja plasti mustusest puhastamiseks ja pindade lihvimiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Valatud ühes tükis
- Harjased püsivad kindlalt tugiplaadil
- Kontrollitud ja vaikne töö
Ainulaadne, vastupidav „CUBITRON“ (keraamiline abrasiivaine)
Kõrge lõikejõudlus, agressiivne ja ülimal pikk kasutusiga, ilma intensiivse lihvimissurveta
Kuni 25000 p/min
Saab kasutada praktiliselt kõikidel käsitsi juhitavatel masinatel
Kõrge tõhususe tase kuni harjaste täieliku kulumiseni
Säästab raha
Tööriistavabad kiirvahetussüsteemid Ø 50 mm ja Ø 75 mm jaoks
Lihtne ja kiire paigaldus
M14 sisekeere Ø 115 mm
Ei vaja täiendavat tugiketast
Tugevate, paksude ja õhukeste jääkide, nagu värvi, rooste, katlakivi, liimipindade, tihendijääkide, pinnakatete või mustus eemaldamiseks, igat tüüpi metallist, samuti betoonist pindade puhastamiseks ja looduskivi, puidu ning plastide töötlemiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!