Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Haagipüstol DKG 416
Väga kerge ja võimas seade 12,8 mm laiuste ja 4–16 mm pikkuste haakide paigaldamiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väiksem müra
Integreeritud summuti kaitseb kasutajat ja inimesi vahetus ümbruses
Minimeeritud vigastusoht
Turvalukuga käepide hoiab ära mehhanismi juhusliku käivitumise
Pikk kasutusiga
Käepidemesse ehitatud õhufilter kaitseb tolmu ja mustuse sissetungi eest
Töötamisel ei teki liigseid lihaspingeid
Kerge magneesiumkorpus koos kummeeritud käepidemega tagab lihtsa käsitsemise
Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti.
Kasutatakse pakendi- ja mööblitööstuses, samuti aurutõkete, aurutihendite, isolatsiooni, voodri jne paigaldamiseks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!