Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Haagipüstol DKG 1040
Väga kerge ja võimas seade 5,7 mm laiuste ja 10–40 mm pikkuste haakide paigaldamiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Hooldusvaba pika elueaga seade laiale kasutusalale
Võimas õlivaba ajam
Paindlik ja mitmekülgne
Kahefunktsiooniline lüliti üleminekuks ühekordselt käivitamiselt kontaktkäivitusele ja kummist ninaosa õrnade pindade kaitseks
Tööriistavaba sügavuse reguleerimine
Võimaldab kiiresti reguleerida sügavust kinnitatavate detailide kaitseks
Meeldiv, ergonoomiline ja mugav töö
Seade võimaldab lihtsaks veaotsinguks tööriistavaba juurdepääsu, ja reguleerida rõhku ning sellel on riputuskonks
Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti.
Kasutatakse paneelide, puitpakendite, mööbli ja kaubaaluste kinnitamiseks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!