Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Avafreeside komplekt HSS avafreeside komplekt, 7 osa
Standardne kiirlõiketerasest valmistatud avafrees suurte kuni 50 mm läbimõõduga läbivate avade puurimiseks teisaldatavate magnet- või statsionaarsete puurpinkidega, tavalisesse terasesse kuni 850 N/mm², puitu ja mitteraudmetallidesse, nagu alumiinium, alumiiniumisulamid ja plast.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suur jõudlus ja kiire puurimine, pikk kasutusiga
Vastupidiselt tavapuuridele lõigatakse materjali ainult õhuke metallrõngas. Lõikejäägid väljutatakse jäägieemaldusnõela abil.
Ettepuurimine pole vajalik, kraate ei teki
Eel- ega järeltöötlust pole vaja
Optimeeritud lõikegeomeetria
- Pikk kasutusiga võrreldes paljude standardsete teemantpuuridega
- Puhastage puuriprofiil
- Täpsete tolerantsidega puurimisauk
Täpne juhtimine, ei libise
Sobib kattuvaks puurimiseks. Probleemideta puurimine kõveratel pindadel ja torudel
- Erinevalt spiraalpuurist ei lõika avafrees kogu puuri läbimõõtu, vaid ainult õhukest rõngast materjalist. Lõikejäägid eemaldatakse vedrujõuga tänu jäägieemaldusnõelalel. Seetõttu on avafrees puurimisaja osas kuni 10 korda kiiremad kui spiraalpuurid.
- Piisav ja pidev jahutus kogu puurimisprotsessi ajal pikendab oluliselt avafreesi kasutusiga. Ärge kasutage kuivalt
- Ei sobi pressplaadile, titaanile ega kuumakindlatele ja kõrglegeeritud terastele
- Avafreeside/materjalide lõikekiiruseid vaadake ülevaatetabelist
- Kasutamise ajal kandke sobivaid kaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, kuulmiskaitse ja kaitsekindad
- Eemaldage avarad riided või ehted, mis võivad liikuvate osade vahele kinni jääda
- Avafrees on mõeldud kasutamiseks vaid magnet puurmasinate või statsionaarsete puurpinkidega
- Enne kasutamist veenduge, et tööriista ajami kontsentrilisus oleks ideaalne ja kinnitusfunktsioon õige
- Weldoni kinnitusega ∅ 19 mm, kasutamiseks magnet puurmasinate või statsionaarset puurpinkidega suurte avade (kuni 50 mm) tekitamiseks
- Feini QuickIn-kinnitusega puurmasinatel on võimalik avafreese kasutada eraldi adapteri abil
- Morsekinnitusega statsionaarsetel puurmasinatel on võimalik kasutada sobiva padruni abil
- Kinnitage jäägieemaldusnõel avafreesi külge
- Lükake avafrees puuriseadme hoidikusse ja keerake kuuskantpoldid tugevalt kinni
- Kiirkinnitusega padrun ei vaja eraldi pingutamist
- Veenduge, et avafrees sobituks ilusti hoidikusse
- Kasutamise ajal avafreesile mõjuv külgpinge võib põhjustada freesi purunemise
- Asetage puurimisseade õigesse asendisse ja veenduge, et puurimisseade seisaks stabiilselt
- Enne puurimist kinnitage puuriseade vajadusel turvarihmaga, eelkõige vertikaalsetel pindadel ja kõrgel töötamisel
- Arvestage lõikekiirustega ja kasutage jahutusvedelikku
- Puurige hoolikalt (ettepuurimine ja tsentriava tegemine ei ole vajalik); veenduge, et säilitaksite kogu puurimisprotsessi ajal ühtlase etteande ja pöörlemise kiirust
- Pärast iga puurimist eemaldage lõikejäägid avafreesist
- Kaitske end vigastuste eest: laastud ja puursüdamik võivad olla väga kuumad ja teravad
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!