Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
HSS SMART STEP Deepcut astmeline koonuspuur
AlCrN-pinnakatte ja unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga mitmeotstarbeline koonuspuur, mis tagab ülitäpse ja paindliku kasutamise lehtmetallis ja nüüd esimest korda ka jämedamate toorikute puhul, mis on valmistatud terasest tugevusega kuni 1300 N/mm², malmist, alumiiniumist, messingist, pronksist, pleksiklaasist, plastist ja puidust.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täpsed ümmargused avad
Puudub vajadus tööriistu vahetada ja töötlemisajad on lühemad
- Väiksem spiraalpuur säästab aega, kuna ettepuurimist pole vaja, täpne puurimine isegi kumeratel pindadel
- Säästab täiendavalt aega kraatide eemaldamiselt, kuna see funktsioon täidetakse järgmises astmega
- Ühes tööriistas on korraga mitme puuri mõõdud
- Väga kiire puurimine tänu neljale suure jõudlusega lõiketerale ja SMART STEP-tehnoloogiale
Paindlik, nutikas kasutamine
- Sobib nüüd ka materjalidele paksusega kuni 10 mm (võrreldes tavaliste koonuspuuridega, mis on piiratud maksimaalselt 4 mm paksuse materjaliga)
- Spetsiaalsete mõõtudega (diam. 3,3–10,2 mm) versioon, mis on lodud keermepuuridele ette puurimiseks (M4–M12 kuni 1,5xD)
- Sobib kasutamiseks käsi-, aku- ja muude puurmasinatega.
- Võrreldes magnet puurmasinate kasutamisega ei teki probleeme raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse (nt T-taladele) või liiga väikese nakkejõu tõttu
Ülimugav puurimine
- Pingutuseta puurimine
- Täiesti sujuv töö ilma toorikusse kinni kiilumata
- Lehtmetall ei väändu nii kergesti
- Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine
- Tööriistale mõjub puurimise ajal oluliselt väiksem jõumoment
AlCrN mitmekihiline kulumisvastane pinnakate
- Suurepärane temperatuurikindlus kuni 1 050 °C
- Väga suur lõikekõvadus 3000 HV
- Nelja lõikeservaga struktuur tagab laastude optimaalse eemaldamise ja paremad lõikeomadused
3 faasiga saba
Ei libise puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest.
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
- Tagage piisav jahutus/määrimine
- Veenduge, et etteanne oleks ühtlane
- Järgige kiiruste tabelit
- Ärge kasutage liigset jõudu puurimise ajal – astmeline puuriots kohandub automaatselt lehtmetalliga
- Pöörake puurimisel tähelepanu astmelise koonuspuuri kogupikkusele
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!