Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
HSCo spot weld drill bit DIN 1897 Longlife
The extremely durable spot weld drill bit with Magma multi-layer coating for loosening spot welds with hand-held drills on high-strength bodywork panels up to 1200 N/mm² strength on all kinds of vehicles.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spetsiaalne Magma mitmekihiline pinnakate
- Kuni 9x pikem kasutusiga võrreldes kõigi teiste kaetud punktkeevituse puuridega
- Kuni 2 korda pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste pinnakatetega (kuumuskindlus kuni 800°), nt TiN
- Kuni 50% suurem lõikekiirus võrreldes pinnakatteta puuridega
Eriti stabiilne lõikeosa geomeetria keerukateks puurimistingimusteks kõigi tavapäraste käsipuuridega
Optimeeritud lõikeosa geomeetria pikema kasutusea tagamiseks
Suurepärane tsentreerimisvõime punktkeevituse lahti puurimisel ja täppispuurimisel
115° tsentreeri tipp
Kraatide vaba puurimine
180° tera nurk
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!