Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
PUURIKOMPLEKT HSCO DIN338 TÜÜP RN, 25 TK
Soodne ja vastupidav puur kiireks roostevaba terase ja kuumuskindla terase töötlemiseks, laiaulatuslikeks rakendusteks kuni 1000 N/mm2 tugevusega terase ja malmi puurimisel.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiire puurimine
- Puuri teritusnurk tagab väiksema hõõrdumise ja seetõttu on vaja rakendada vähem jõudu.
- Võimaldab kiiret puurimist, kasutades kas akuga või juhtmega trelli nii ehitusplatsil kui ka monteerimistöödel.
- Väga tõhus laastude eemaldamine.
Isetsentreeruv
Ristipidi puurimine tagab suurepärase tsentreerimisefekti isegi kumeratel pindadel, muutes kärnimise või ette puurimise ebavajalikuks.
Hea lõikejõudlus
Lõikematerjal HSCo (M35) sisaldab 5% koobaltit, mis tagab suurema kuumakindluse ja kõvaduse karmides tingimustes.
ORSY® süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nt virnastatavus, optimeeritud liigend ja lihtne avamine.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!