HSCo puuride komplekt HSCo DIN 338 tüüp RN pronksist pinnakattega 82 osaline komplekt kohvris
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
HSCo puuride komplekt HSCo DIN 338 tüüp RN pronksist pinnakattega 82 osaline komplekt kohvris
Soodne ja stabiilne montaažipuur roostevaba terase ja kuumakindlate teraste töötlemiseks. Sobib ka üldisteks laiaulatuslikeks rakendusteks terases tugevusega kuni 1200 N/mm² ja malmis.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isetsentreeriv äärmiselt tugev ja vaikne puurimine ning suur purunemiskindlus
Täppisteritusega
Ideaalne kasutamiseks ehitusplatsil ja montaažirakendustes
Tugev ja püsiv konstruktsioon
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!