Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
HSCo punktkeevituse puur
Ökonoomne standardne punktkeevituspuur punktkeevisõmbluste avamiseks käsitrelliga, tavalistel kerepaneelidel tugevusega kuni 850 N/mm².
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Eriti stabiilne lõikeosa geomeetria keerukateks puurimistingimusteks kõigi tavapäraste käsipuuridega
Optimeeritud lõikeosa geomeetria pikema kasutusea tagamiseks
Suurepärane tsentreerimisvõime punktkeevituse lahti puurimisel ja täppispuurimisel
115° tsentreeri tipp
Kraatide vaba puurimine
180° tera nurk
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
- Ärge kasutage pneumotrelle (näiteks Vario trell, Spitznagel jms)
- Ärge kasutage lööktrelle
- Terasele tugevusega
- Sobib kasutamiseks tavapadruniga trellides
Veenduge, et tagatud oleks ühtlane pöörlemiskiirus
Maksimaalne pöörlemiskiirus
- Max 1100 p/min ∅ 6 mm puhul
- Max 850 p/min ∅ 8–9 mm puhul
- Max 650 p/min ∅ 10 mm puhul
Kasutage võimaluse korral määrdeaineid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!