Lindis naelad ja gaasiballoon NG CS-2/3 HFBX Sobib DIGA CS-2 Powerile ja DIGA CS-3 Powerile
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Lindis naelad ja gaasiballoon NG CS-2/3 HFBX Sobib DIGA CS-2 Powerile ja DIGA CS-3 Powerile
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kvaliteetne valtsitud terava otsaga spetsiaalne nael kinnitamiseks kõrgtugevasse betooni
- Vähem kinnitusvigu võrreldes tavaliste naeltega
Märkus
Kõik naelad sobivad sekundaarseks kinnituseks (ilma tehnilise heakskiiduta). Üksikute kinnituste maksimaalsed tõmbejõud on kasutaja äranägemisel ja need tulevad määrata kinnitus- või pingutuskatsetega.
Pikkus 22 mm: Euroopa tehniline hinnang ETA-21/0703
Kasutusala
Kinnitamine betooi (normaalbetoon ≥ C 20/25 ≤ C 50/60) kooskõlas standardiga DIN EN 206 terase ja täistellistest müüritise, betoonseinte jne kohta.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!