Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
GEFU® isekeermestav kruvi Taptite 2000® keermega, ümarpeaga ja kuuskantajamiga
Suurused vastavalt DIN EN ISO 14583, roostevaba teras A2, sile, hõõrdumisvastase kattega
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isekeermestavad kruvid moodustavad mutrikeerme valatud pimedates aukudes, servaaukudes ja puuritud, laasitud ja stantsitud plekkdetailides. Erinevalt keermestamisest ei katkesta isekeermestamine materjali struktuuri vastuvõtvas keermes. Selle asemel on materjal nihutaatud ja karastatud.
Eelised:
Kulusäästlik
- Välistab keermestamise
Mittelõikava keerme moodustamine paigaldamisel
Madalad veeremismomendid suurema keerme külgede kattumisega
- TRILOBULAARNE kuju südamiku läbimõõduga kombineerituna keerme külgede raadiusega
Suur kinnitusjõud
- Madala veeremismomendi tõttu
Suur kandevõime
- Suure keerme külgede kattumise tõttu
- Tänu pingega karastatud vastukeermele (mutrikeere)
Kaitse kaotuste eest (vähendatud tõenäosus, et kruvi läheb lahti)
- Lõtkuta ja iselukustuv keermesobitus
Moodustab standardile vastava meeterkeerme
- Vajaduse korral võib GEFU-kruvi asendada metrilise kruviga.
GEFU sobivus kõnealusele rakendusele või komponendile tuleb kindlaks teha esialgsete katsete abil.
Näited materjalidest, mis sobivad sellist tüüpi mittelõikavateks otse kruviühenduse jaoks sobivad näiteks plastilised materjalid nagu alumiinium, tsink, messing, vask jne.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!