Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
GEFU® isekeermestav kruvi Taptite 2000® keermega, peitpeaga ja kuuskantajamiga
DIN 7500-1, terasest karastatud (-O-), hõbedase tsingihelbekattega (ZFSHL), libiseva kattega
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isekeermestavad kruvid moodustavad mutrikeerme valatud pimedates aukudes, servaaukudes ja puuritud, laasitud ja stantsitud plekkdetailides. Erinevalt keermestamisest ei katkesta isekeermestamine materjali struktuuri vastuvõtvas keermes. Selle asemel on materjal nihutaatud ja karastatud.
- Kulusäästlik
Välistab keermestamise
- Mittelõikava keerme moodustamine paigaldamisel
- Madalad veeremismomendid suurema keerme külgede kattumisega
TRILOBULAARNE kuju südamiku läbimõõduga kombineerituna keerme külgede raadiusega
- Kõrge kinnitusjõud tänu madala veeremismomendi tõttu
- Suur kandevõime tänu keerme suurele küljeüleulatusele ja pingekarastatud vastukeermele (mutrikeermestus)
- Kaitse kaotuste eest (vähendatud tõenäosus, et kruvi läheb lahti)
Lõtkuta ja iselukustuv keermesobitus
- Moodustab standardile vastava meeterkeerme
Vajaduse korral võib GEFU-kruvi asendada metrilise kruviga
GEFU sobivus kõnealusele rakendusele või komponendile tuleb kindlaks teha esialgsete katsete abil. Sobiva augu läbimõõdu soovituslikud väärtused on esitatud standardis DIN 7500-2.
Näited materjalidest, mis sobivad sellist tüüpi otsekruvimiseks, on plastilised materjalid, nagu teras (kuni umbes 500 N/mm²), survevalu tsink, alumiinium, vask, vasesulamid jne.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!