Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
GEFU® isekeermestav kruvi Taptite 2000® keerme, ümarpea ja ristsüvendiga
DIN 7500-1 (mõõtmed kooskõlas standardiga ISO 7045), kuju CE, karastatud (-O-) galvaniseeritud terasest, sinine passiveeritud (A2K) hõõrdumisvastase kattega
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isekeermestavad kruvid moodustavad keerme ettepuuritud avasse, laserdatud ja stantsitud plekkdetailides. Erinevalt keermelõikamisest ei riku isepuuriv keermestamine vastaskeerme materjalistruktuuri. Selle asemel tõrjutakse materjal välja laastu tekitamata.
Eelised:
Kulusäästlik
- Välistab keermelõikuse
Keerme moodustamine paigaldamisel
Väike pöördemoment tänu suurele keermekülgede kattuvusele
- Südamiku läbimõõdu TRILOBULAARNE kuju kombineerituna keermekülgede raadiusprofiiliga
Suur kinnitusjõud
- Väike kinnikeeramismoment
Suur kandevõime
- Tänu suurele keermekülgede kattuvusele
- Tänu pingekarastatud vastukeermele (mutrikeere)
Kaitse kaotuste eest (vähendatud tõenäosus, et kruvi läheb lahti)
- Lõtkuta ja iselukustuv keermeühendus
Moodustab standardile vastava meeterkeerme
- Vajaduse korral võib GEFU-kruvi asendada meetrilise poldiga.
GEFU sobivus kõnealusele rakendusele või komponendile tuleb kindlaks teha esialgsete katsete abil. Sobiva augu läbimõõdu soovituslikud väärtused on esitatud standardis DIN 7500-2.
Näited materjalidest, mis sobivad sellist tüüpi mittelõikavaks otse kruvimiseks, on plastilised materjalid, nagu teras (kuni umbes 500 N/mm²), valutsink, alumiinium, vask, vasesulamid jne.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!