Küsi lisainfot oma müügiesindajalt või vajuta nuppu Registreeru
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sorteerimine
Leitud tooteid:
Suure jõudlusega freesotsik spetsiaalse SPEED-hamba geomeetria ja uuendusliku kattega, mis tagab suurepärase lõiketulemuse ja pika kasutusea terase, roostevaba terase ja malmi töötlemisel
Astmelise hammastusega pöörlev viil < 60 HRC kõvadusega terase, malmi, roostevaba terase, erisulamite, kõvade ja tugevate materjalide (nt Hardox) ja kõva mitteraudmetalli universaalseks töötlemiseks
Spetsiaalne tööriist pehmete värviliste metallide, nt alumiinium ja alumiiniumisulamid töötlemiseks <= 10% räni, vaske, messingit ja tsinki. Sobib ka plastikule ja puidule.
Silindriline, otsalõiketa
Ümara otsaga silinder
Sfääriline, tüüp D, vastab standardile DIN 8032/8033. Risthambad, lõige 3
Varre läbimõõt 6 mm
Sfääriline raadius/silinder. Risthammastusega, lõige 3
Otsingutulemusi on rohkem. Täpsemate tulemuste saamiseks täpsustage oma parameetreid.
Palun kasutage teist otsingukriteeriumit